縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります
切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです
丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります
切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです
ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます
丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に
全長(mm)185
質量(g)98
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(Φmm)4~28
アズワン品番65-0585-65
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応
全長(mm)145
質量(g)61
切断能力(Φmm)4~28
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応
全長(mm)145
質量(g)70
切断能力(Φmm)4~28
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。
用途一般的な丸形ケーブルに対応
全長(mm)175
質量(g)99
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
適合ケーブル(Φmm)4~28
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。