3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
用途ケーブルのストリップ作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)160 質量(g)187 適合面積(m2)~10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,098 税込4,508
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルカッター
RoHS
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 質量(g)313 切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mm RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ワイヤーストリッパー
RoHS
人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング 材質クロムバナジウム/ABS 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20 切断能力(Φmm)最大10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷