電設工事関連 :「オープン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) 充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40 長さ(mm)116
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)