電設工事関連 :「電線 切断機」の検索結果
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」
軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」
任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」
最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可
連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40
長さ(mm)116
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。