電設工事関連 :「ケ-ブルタイ」の検索結果
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)250
材質SKD61
質量(kg)0.7
切断能力(mm2)240
刃部強度HRC51~55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。
適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線
材質(刃)SCM440
刃先処理熱処理
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。