電設工事関連 :「丸穴 定規」の検索結果
Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。