さらに商品を絞り込む
  • ベッセル(4)
  • マーベル(4)
  • RS PRO
  • ネグロス電工(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • エスコ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • HARWIN(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電設工事関連 :「外し」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー RS PRORS PRO 交換用ジョー 交換用ジョーRS PRO
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。<br />被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。<br /> このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。<br />人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。<br /> ; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。<br />ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。<br />ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。<br />ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。<br />ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。<br /> よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。<br /> このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。<br />この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。<br /> なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。<br />RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。<br />また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。<br />そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ワイヤストリッパ
RS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブル RS PRORS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブルRS PRO
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。<br />被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。<br /> このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。<br />人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。<br /> ; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。<br />ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。<br />ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。<br />ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。<br />ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。<br /> よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。<br /> このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。<br />この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。<br /> なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。<br />RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。<br />また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。<br />そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
仕様ケーブルタイプ = フラット、ラウンドPVCケーブルストリップ範囲 = 0.08 → 2.5mm2最小サイズ = 0.08mm最大サイズ = 2.5mmタイプ = PVCケーブル
RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー RS PRORS PRO 交換用ジョー 交換用ジョーRS PRO
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。<br />被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。<br /> このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。<br />人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。<br /> 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番384-7385は、 品番384-7385は、 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。<br />ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。<br />ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。<br />ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。<br />ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。<br /> よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか? いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。<br /> このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか? はい。<br />この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。<br /> なぜRS PROなのか? RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。<br />RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。<br />また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。<br />そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = 0.2→ mm2 の完全自動ワイヤストリッパ
RS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブル RS PRORS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブルRS PRO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。<br />被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。<br /> このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。<br />人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。<br /> 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番384-7385は、 品番384-7385は、 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。<br />ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。<br />ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。<br />ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。<br />ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。<br /> よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか? いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。<br /> このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか? はい。<br />この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。<br /> なぜRS PROなのか? RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。<br />RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。<br />また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。<br />そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
仕様ケーブルタイプ = フラット、ラウンドPVCケーブルストリップ範囲 = 24 → 10AWG最小サイズ = 24 AWG最大サイズ = 10AWG全体長さ = 197 mmタイプ = PVCケーブル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら