電設工事関連 :「ケーブルタイ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途電気工事などのケーブルの切断に。 トラスコ品番254-5458 材質特殊合金鋼、塩化ビニール 全長(mm)235 タイプ銅線専用 切断能力(mm2)IV線60
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断 全長(mm)240 質量(g)380 アズワン品番65-2053-28 切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に 材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)610 寸法(高さH×幅W)(mm)252×103 アズワン品番65-2056-14 切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60 切断可能 外径(Φmm)32
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ME-38S ケーブルカッター マーベル 動画あり
切断面を変形させずにきれいに切断できる。
用途銅線専用 全長(mm)160 質量(g)155 切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断 切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:ラチェット●形状:-●カットエッジ:Φ40mm●長さ - 全体:210mm●特長:-●タイプ:ラチェット アズワン品番68-2024-68
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

ツインカム・オート偏心機構採用。ハンドル荷重軽く、切れ味抜群。
全長(mm)500 質量(kg)1.49
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

太いケーブルの切断が手動でOK
仕様●全長:280mm●最大切断能力:Φ52mm●質量:980g●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。 アズワン品番67-0434-64
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

オートギアシフト機構(特許出願済)採用
全長(mm)605 質量(g)2230 アズワン品番65-2053-24
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

MRC325 ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) マーベル 動画あり
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。 トラスコ品番148-8606 全長(mm)262 材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)615 切断能力(mm2)IV線325 切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷