電工ペンチマーベル(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
同軸ケーブルストリッパーマーベル当日出荷
皮むき・加工・取付けがこれ1本!
調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき
コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる
六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい
皮むきした外被が落ちない
替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
ケーブルストリッパーマーベル(2件のレビュー)当日出荷
電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107
ケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ダイヤル式VA線ストリッパーマーベル当日出荷
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP!
深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。
スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
電工ハサミWORKPRO税込¥1,758¥1,598