ラチェットケーブルカッターマーベル当日出荷
鍛造刃使用、耐久性抜群!
強靭でギヤーが欠けにくい
被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)マーベル当日出荷
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。
固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。
握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
マイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)3日以内出荷
弱電・通信工事などに使用される単線・ペア線に幅広く対応単線のストリップに特化Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード落下防止穴付エラストマーグリップ
用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫
ケーブルストリッパーマーベル3日以内出荷
幅広い通信・制御線のストリップに!指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
圧着ペンチGB税込¥7,038¥6,398
圧着工具GB税込¥8,358¥7,598
電工ハサミWORKPRO税込¥1,758¥1,598