VA線ストリッパーマーベル当日出荷
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
VA線ストリッパーマーベル(1件のレビュー)当日出荷
刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
ダイヤル式VA線ストリッパーマーベル当日出荷
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP!
深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。
スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)税込¥26,378~¥23,980~