絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(369)
  • エスコ(311)
  • KNIPEX(クニペックス)(285)
  • 潤工社(207)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(90)
  • ホーザン(83)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(70)
  • マーベル(68)
  • JOKARI(54)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(40)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • 未来工業(32)
  • KLEIN TOOLS(30)
  • フジ矢(27)
  • ワイドミュラー(27)
  • ミノル工業(26)
  • ニチフ(25)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 170(1)
  • 173(2)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパンバリオクリンプ4(フェルール用)ワゴジャパン
58,980税込64,878
1個
当日出荷
ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。トラスコ品番195-0368全長(mm)206質量(g)486適合電線(mm2)0.25~4
ケーブルストリッパ ワゴジャパンケーブルストリッパワゴジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパンワイヤーストリッパークイックストリップワゴジャパン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2) ワゴジャパンフェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)ワゴジャパン
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)全長(mm)185トラスコ品番754-9296質量(g)270
バリオクリンプ4 ワゴジャパンバリオクリンプ4ワゴジャパン
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパンケーブルストリッパ セット品ワゴジャパン
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッパワゴジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパンソケット用ケーブルストリッパワゴジャパン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
ケーブルカッター ワゴジャパンケーブルカッターワゴジャパン
15,980税込17,578
1丁
翌々日出荷
全長(mm)170トラスコ品番474-3300質量(g)200
電設工事関連