絞り込み
全長(mm)
  • 125(1)
  • 170(1)
  • 173(2)
  • 300(1)
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(14)
  • 泉精器製作所(307)
  • KNIPEX(クニペックス)(163)
  • エスコ(152)
  • ホーザン(82)
  • JEFCOM(ジェフコム)(81)
  • タジマツール(TJMデザイン)(78)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
  • JOKARI(49)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
  • KLEIN TOOLS(34)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • ワイドミュラー(27)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(24)
  • TSUNODA(ツノダ)(23)
  • ネグロス電工(22)
  • ニチフ(21)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
  • IKURATOOLS(育良精機)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパン

    バリオクリンプ4(フェルール用)

    ワゴジャパン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
    用途フェルールの圧着に。適合端子フェルール端子適合電線(mm2)0.25~4タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)206質量(g)486トラスコ品番195-0368
  • ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパン

    ワイヤーストリッパークイックストリップ

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
    用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
  • フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2) ワゴジャパン

    フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)

    ワゴジャパン
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
    用途細線用フェルール圧着にトラスコ品番754-9296全長(mm)185質量(g)270圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)
  • バリオクリンプ4 ワゴジャパン

    バリオクリンプ4

    ワゴジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット用ストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ストリッパ

    ワゴジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)66グリーン/ブラック高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:176/6.929インチシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
  • ジャンパ用操作工具 ワゴジャパン

    ジャンパ用操作工具

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)30/1.181インチ質量(kg)23.3ナチュラル高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.906インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.7(火災)燃焼性HB
  • ワイヤストリッパ ワゴジャパン

    ワイヤストリッパ

    ワゴジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
  • ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様単線:0.2...42/24...12AWG適合0.2...42/24...12AWG(可とうより線)、0.2...42/24...12AWG(より線)幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)46.5グリーン/ブラック高さ(mm)25/0.984インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:124/4.882インチ対応ユニバーサルナイフ:ありシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
  • ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
    トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
  • ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ セット品

    ワゴジャパン
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
    トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
  • ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
    トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
  • ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
    トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
  • ケーブルカッター ワゴジャパン

    ケーブルカッター

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番474-3300全長(mm)170質量(g)200
電設工事関連