絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(370)
  • KNIPEX(クニペックス)(280)
  • 潤工社(207)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(90)
  • ホーザン(83)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(68)
  • マーベル(67)
  • JOKARI(53)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(40)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • 未来工業(33)
  • KLEIN TOOLS(33)
  • フジ矢(27)
  • ワイドミュラー(27)
  • ミノル工業(26)
  • ニチフ(25)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 136.5(1)
  • 153(1)
  • 160(4)
  • 165(1)
  • 175(4)
  • 190(1)
  • 195(5)
  • 210(1)
  • 220(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ(2件のレビュー)
8,810税込9,691
1個
当日出荷
エスコ品番EA682JC-1
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ(10件のレビュー)
4,540税込4,994
1個
当日出荷
使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ(6件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
当日出荷
全長(mm)153
1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ1.6-6.5mm ワイヤークランプエスコ(12件のレビュー)
9,030税込9,933
1個
当日出荷
エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ
21,700税込23,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-3
14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-2
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
EA541XA、XA-2用可動刃
厚さ(mm)6入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)2.8×3.8×6
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)エスコ
9,040税込9,944
1個
当日出荷
光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-53
0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用) エスコ0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
全長(mm)180仕様ハンドルコンフォート仕上磨き
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
38.0-60.0mm2 圧着工具 エスコ38.0-60.0mm2 圧着工具エスコ(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
当日出荷
エスコ品番EA538R-11
[外径25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ[外径25mm以上] ケーブルストリッパーエスコ
47,800税込52,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA580K
ケーブルストリッパー(CVケーブル用) エスコケーブルストリッパー(CVケーブル用)エスコ
8,240税込9,064
1個
当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)アズワン品番65-2149-47
0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具 エスコ0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具エスコ
7,480税込8,228
1個
欠品中
エスコ品番EA628SW
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
3,910税込4,301
1個
当日出荷
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
全長(mm)225仕様ファストン端子用質量(g)300
[EA585JA-3用] 替 刃 エスコ[EA585JA-3用] 替 刃エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-13
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付) エスコ4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)エスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
エスコ品番EA580WE-4
0.2-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ0.2-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580FV
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
同軸ケーブルストリッパー エスコ同軸ケーブルストリッパーエスコ(1件のレビュー)
4,170税込4,587
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-5
8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-1
ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ エスコホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
マルチツール用ブレード エスコマルチツール用ブレードエスコ
11,300税込12,430
1セット
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
仕様●型番:SL-BEST5●刃幅(mm):32、32、85、32、65●刃長(mm):50、50、-、40、40●山数:14、20、18、23、20●材質:超硬、バイメタル●用途:木材、金属&木材、金属用アズワン品番65-5664-74
電装ターミナルキット エスコ電装ターミナルキットエスコ
10,800税込11,880
1組
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチックアズワン品番65-3885-10
ロープスリーブ圧着工具(ベンチ) エスコロープスリーブ圧着工具(ベンチ)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木アズワン品番65-2158-47
精密ワイヤーストリッパー(ESD) エスコ精密ワイヤーストリッパー(ESD)エスコ
7,000税込7,700
1個
当日出荷
AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45gアズワン品番65-2149-52
[EA580MR-1用] 替刃 エスコ[EA580MR-1用] 替刃エスコ
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
EA580MR-1用替刃
1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)エスコ
29,900税込32,890
1丁
当日出荷
全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mmアズワン品番64-2252-28圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
[EA580RB用] 替刃 エスコ[EA580RB用] 替刃エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨きアズワン品番64-2232-64
ケーブルストリッパー(LAN用) エスコケーブルストリッパー(LAN用)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
全長(mm)90
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
全長(mm)240仕様ファストン端子、裸端子用質量(g)300
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付) エスコ4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580WE-3
45mm 電球交換アダプター エスコ45mm 電球交換アダプターエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BP-11
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
40,300税込44,330
1セット
翌日出荷
セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
電工ハサミ&ストリッパーセット エスコ電工ハサミ&ストリッパーセットエスコ
8,770税込9,647
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm材質(刃)ステンレス
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
本体刃1枚付属。
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型アズワン品番65-9254-35関連資料図面(0.08MB)
電設工事関連