カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 125(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 153(1)
- 165(1)
- 175(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(308)
- KNIPEX(クニペックス)(164)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る

0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子
ワイヤーストリッパー
エスコ(10件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941個当日出荷仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
ダクトカッター
エスコ¥25,700税込¥28,2701丁翌日出荷ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
絶縁ワイヤーストリッパー
エスコ¥12,800税込¥14,0801丁翌日出荷1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
絶縁ケーブルカッター
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁翌日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
ワイヤーストリッパー(ばね付)
エスコ¥4,280~税込¥4,708~1丁ほか翌日出荷プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)
エスコ¥8,860税込¥9,7461丁翌日出荷開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
ケーブルストリッパー
エスコ¥14,000税込¥15,4001丁4日以内出荷本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
ケーブルストリッパー
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥256,000税込¥281,6001台7日以内出荷付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥231,400税込¥254,5401台翌日出荷付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。















![[エナメル]ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284526-260624-02.jpg)











![[オープンプラグ] 圧着ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482053-180824-02.jpg)


![[6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504934-180823-02.jpg)
![[10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506045-180823-02.jpg)
![[0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504855-180823-02.jpg)









![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)