電設工事関連 :「ケ-ブルタイ」の検索結果
-200は先端の刃先を使って皮むきができます
全長(mm)162
切断能力(Ⅳ・CV線)Φ9.2mm(22mm2)
1丁
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165
質量(g)254
切断能力(mm)Φ15 (50)
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
¥9,030
税込¥9,933
翌々日出荷
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
アズワン品番65-3885-71
1丁
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240
切断能力(Φmm)32(3002)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135
アズワン品番64-2233-17
切断能力(mm2)0.14~1.5
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)250
切断能力(Φmm)32(2402)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
ロック用の爪付
材質クロムメッキ
全長(mm)200
刃長(mm)40
切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
アズワン品番64-2205-84
1丁
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
全長(mm)165
仕様銅・アルミケーブル用
切断能力直径15mm(50mm2)
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
1個
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1000V絶縁ハンドル採用
ステップカット付
ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
アズワン品番65-2150-02
1丁
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。
材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製
全長(mm)600
切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
アズワン品番64-7874-85
1丁
¥7,150
税込¥7,865
当日出荷
ラチェット機構により太いケーブルでも綺麗に切断できます。ハンドルは伸縮式で、狭所でも作業が可能です
全長(mm)610~810
切断能力(Φmm)60(6302)
アズワン品番64-2233-15
1個
¥107,000
税込¥117,700
3日以内出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280
切断能力(Φmm)52(4002)
1個
¥23,200
税込¥25,520
欠品中
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌日出荷
1個
¥47,100
税込¥51,810
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。