電設工事関連 :「ネジ 外し 工具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。