鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165
質量(g)254
切断能力(mm)Φ15 (50)
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
¥9,030
税込¥9,933
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。