全長(mm)640
質量(kg)2.8
切断能力3.5mm
アズワン品番64-2252-28
圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1丁
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番65-5663-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。
平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能
最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm
アズワン品番65-2149-41
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。
切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。
工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー
アズワン品番65-2149-40
1丁
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
EA580TA-3、TA-17~19、TB-14~16用替刃
適用ケーブルストリッパー・・・ケーブルサイズ/200~325mm2用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MSBL●重量:18g
アズワン品番68-1824-78
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm
全長(mm)160
アズワン品番64-2232-53
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
一般的な全ての丸型ケーブルを、直径Φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-7874-12
ケーブル径(Φmm)8~13
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
1パック(5本)
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
1パック(2本)
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)
全長(mm)160
質量(g)115
アズワン品番64-7874-15
能力(mm2)0.5~6.0
1丁
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm
全長(mm)175
質量(g)216
アズワン品番64-7874-11
能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
1丁
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
アズワン品番65-3885-71
1丁
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
アズワン品番65-3887-05
1台
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)125
質量(g)47
アズワン品番64-7874-18
1丁
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。