電設工事関連 :「MB」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,500 税込22,550
8日以内出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-34 関連資料図面(0.08MB)
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm アズワン品番65-2149-41 関連資料取扱説明書(日本語)(0.32MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm 全長(mm)175 質量(g)216 アズワン品番64-7874-11 関連資料取扱説明書(日本語)(0.42MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB) 能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-35 関連資料図面(0.08MB)
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷