商品豆知識
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。
使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5
使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)
材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼
全長(mm)190
質量(g)125
機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修
材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー
幅(mm)グリップ:48
全長(mm)160
質量(g)115
ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
むく、切る、多用途でポケットサイズです。ミリ、インチの目盛り付きです。
トラスコ品番855-5050
材質本体:炭素鋼、合金鋼、グリップ:エラストマー
全長(mm)122
2018年トラスコ掲載ページ4 1220
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット!
軽い力でキレイに切れます。
用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。
トラスコ品番697-5218
材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン
全長(mm)112
適合電線(mm2)0.0125~0.5
適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
1丁
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。
材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR
全長(mm)195
質量(g)160
切断能力(mm)Φ2.6
対応AWG30~10
先端厚さ(mm)18
先端幅(mm)50
適合サイズ(mm2)0.05~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。