2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷