商品豆知識
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)335
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)375
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)62×21×200
質量(g)365
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160
仕上ヘッド:黒防錆コート
ハンドルプラスチックコーティング
タイプ切断面:傘状
切断能力(Φmm) 軟線5.3
切断能力(Φmm)中硬線4.8
切断能力(Φmm) 硬線3.6
切断能力(Φmm) ピアノ線3.3
質量(g)195
アズワン品番65-0302-70
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断します。
切断力を最大に引き出す両手操作。
同じ大きさの強力ニッパーに比べ、力を60%節約します。
特殊なジョイント構造によって、手の力を40倍に増強します。
ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。
高周波焼き入れした精密切刃、切刃硬度約64HRC。
開口部のある切刃が、回転点近くのテコ作用が改善されたことにより、大きな断面積を簡単に切断します。
全長(mm)250
材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)
質量(g)465
ハンドルプラスチックコーティング
切断能力(Φmm) ピアノ線4.2
切断能力(Φmm) 硬線4.3
硬度HRC(刃部)約64
切断能力(Φmm)中硬線6
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。