電設工事関連 :「ワイヤー 樹脂」の検索結果
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。
ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
トラスコ品番446-7311
質量(g)120
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
スパイラルカットによって中間ピースを除去。
用途直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。
材質ボディー:耐衝撃プラスチック
全長(mm)150
質量(g)120
能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。