電設工事関連 :「南京錠 ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ツールケース
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
付属品南京錠 質量(g)7100 容量(L)34 耐荷重(kg)25 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419 耐熱温度(℃)-30~80
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには54のツールポケットと94のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。 滑りのよいローラー(X2)、伸縮ハンドル付き。
付属品南京錠 質量(g)10800 容量(L)45 耐荷重(kg)35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428 耐熱温度(℃)-30~80
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数22点
1個
289,800 税込318,780
90日以内出荷

一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み高品質工具25点のセットです。防塵、防水、耐熱です。合計49個のインサートオプションです。アルミ製インサート付きのベーストレイです。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。空気孔バルブ付きです。南京錠付きです。金属ヒンジです。書類入れです。(ツールポケットとツールストラップ付きで汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル)エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。
仕様最大収納量(kg):25 質量(g)6775 容量(L)23 外寸(mm)W470×H190×D370 内寸(mm)W437×H172×D307
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷