電設工事関連 :「皮むき」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0 質量(g)368
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
1丁
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ピンセット型ストリッパー
銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
トラスコ品番446-7302 質量(g)34 能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番471-6345 材質グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)130 質量(g)47 適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷

直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0 質量(g)75
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌日出荷

同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105 質量(g)73 適合ケーブルRG58、RG59、RG62
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0 質量(g)156
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8 質量(g)99
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プラグ用圧着ペンチ
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
1丁ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。 トラスコ品番195-5243 アズワン品番64-8332-96
1丁
29,980 税込32,978
翌々日出荷

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパー
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番446-7370 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)71
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0 トラスコ品番446-7311 質量(g)120
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ストリッパー
細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。 全長(mm)125 質量(g)100 材質(ボディ)耐衝撃性プラスチック アズワン品番65-0302-68 ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956 全長(mm)195 材質/仕上強化プラスチック 質量(g)180 適合電線(mm2)0.08~16.0 アズワン品番64-8333-08 適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 能力ストリッピング(AWG):7 ハンドルコンフォート 能力(Φmm)ストリッピング:5 能力(mm2)ストリッピング:10
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0 クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190 能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68 段数2(圧着) 質量(g)340 適合替刃9759-06
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68 質量(g)522 適合替刃522
1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 質量(g)166 径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)230 質量(g)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-2.5 クリンピング能力(AWG)20-14
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.8MM
使用範囲(Φmm)0.8 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1509 質量(g)4
1組
999 税込1,099
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.5MM
使用範囲(Φmm)0.5 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1487 質量(g)4
1組
999 税込1,099
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃1.0MM
使用範囲(Φmm)1.0 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1517 質量(g)5
1組
999 税込1,099
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.6MM
使用範囲(Φmm)0.6 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1495 質量(g)4
1組
999 税込1,099
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
5,398 税込5,938
90日以内出荷

丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23) 全長(mm)195 質量(g)136' 能力ストリッピング(AWG):32-8 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
1丁
19,980 税込21,978
90日以内出荷