6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー リセスツキ
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断します。 切断力を最大に引き出す両手操作。 同じ大きさの強力ニッパーに比べ、力を60%節約します。 特殊なジョイント構造によって、手の力を40倍に増強します。 ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。 高周波焼き入れした精密切刃、切刃硬度約64HRC。 開口部のある切刃が、回転点近くのテコ作用が改善されたことにより、大きな断面積を簡単に切断します。
全長(mm)250 材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒) 質量(g)465 ハンドルプラスチックコーティング 切断能力(Φmm) ピアノ線4.2 切断能力(Φmm) 硬線4.3 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線6
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160 質量(g)170 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒表面処理 切断能力(Φmm) 銅線6 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160 仕上ヘッド:黒防錆コート ハンドルプラスチックコーティング タイプ切断面:傘状 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm)中硬線4.8 切断能力(Φmm) 硬線3.6 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 質量(g)195 アズワン品番65-0302-70
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225 ハンドル3コンポーネント 仕上ヘッド:ポリッシュヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこボルト。ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225 ハンドルPVC 仕上ヘッド:研磨ヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこ比でボルト接合により、正確でスムーズな切断が実現します。 スリムなヘッドでアクセスが容易。刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225 ハンドル絶縁2コンポーネント 仕上ヘッド:ポリッシュヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷