電設工事関連 :「2mmダイス」の検索結果
太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用
適合圧着ポジション数:3
全長(mm)250
質量(g)885
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.25-6.0
クリンピング能力(AWG)45954
1丁
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)160
刃長(mm)42
刃厚(mm)3.4
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235
アズワン品番64-8393-95
1丁
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)190
質量(g)477
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで
全長(mm)200
質量(g)680
ハンドルマルチコンポーネントハンドル
仕上ヘッド:黒染め仕上げ
材質(ヘッド)バナジウム鋼
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。