電設工事関連 :「ケ-ブルタイ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)47
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240 呼び寸法(mm)250 トラスコ品番828-3548 質量(g)380 頭部厚(mm)21 頭部幅(mm)37 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に 全長(mm)239 質量(g)435 材質(本体)特殊合金鋼 被覆材塩化ビニール(柄) タイプ無酸化全体焼入れ 硬度54~58HRC 切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
1個
3,498 税込3,848
欠品中

ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
全長(mm)162 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力Φ30
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に 全長(mm)162 質量(g)140 材質(本体)特殊合金鋼 被覆材塩化ビニール(柄) タイプ無酸化全体焼入れ 硬度54~58HRC 切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。
全長(mm)210 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番852-0396 質量(g)285 切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2 頭部厚(mm)12 頭部幅(mm)34 先端長(mm)33 柄幅(mm)45 アズワン品番64-8436-94
1個
3,398 税込3,738
当日出荷