仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。
全長(mm)260
質量(g)445
適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7670
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)177
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
必要な圧着力が楽に得られます。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7671
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
JIS C9711適合品です。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7669
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711適合品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
全長(mm)257
トラスコ品番785-2941
質量(g)435
材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。