電設工事関連 :「Dダイス」の検索結果
電源確保の難しい現場に最適です。
場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に
トラスコ品番849-0422
セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス
質量(kg)15
最大出力(kN)117
使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アズワン品番64-6548-73
1セット
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。