圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。
全長(mm)277
トラスコ品番436-3213
質量(g)430
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。
全長(mm)240
トラスコ品番381-7644
質量(g)360
切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。
トラスコ品番207-6502
全長(mm)195
材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)290
アズワン品番64-8715-99
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5061
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230
トラスコ品番445-5100
質量(g)215
接続端子1.25、2、5.5
柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
色黒
全長(mm)165
適合電線0.25 - 1.0mm単線
質量(g)150
トラスコ品番445-6874
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)188
刃長(mm)42
トラスコ品番384-2479
質量(g)110
硬度HRC54~56
刃厚(mm)3.0
材質(刃)ハードクロムメッキ
切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5118
質量(g)275
圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯
全長(mm)182
刃長(mm)42
刃厚(mm)3.0
質量(g)110
トラスコ品番384-2487
硬度HRC54~56
材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。
ケース色グレー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
全長(mm)230
トラスコ品番445-5096
質量(g)215
適合端子絶縁端子用 1.25mm2 2mm2 5.5mm2
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。
トラスコ品番207-6501
全長(mm)172
材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)260
使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5
アズワン品番64-8715-98
圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5070
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
刃長(mm)89
全長(mm)195(収納時110)
トラスコ品番115-3976
材質炭素工具鋼(SK4)
質量(g)100
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)165
トラスコ品番384-2461
質量(g)108
硬度HRC50~54
切断能力(Φmm)VCT線Φ10
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
適合電線径(Φmm)0.5~2.0
トラスコ品番445-6866
全長(mm)165
質量(g)150
適合電線0.5~2.0mm単線
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。
ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
単線、より線の皮むき作業に適しています。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
全長(mm)160
仕様スプリング付
トラスコ品番762-3534
質量(g)160
適合電線ケーブル線0.5~5mm
1丁
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。