電設工事関連 :「オスダイス」の検索結果
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
トラスコ品番852-0374
セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)
質量(kg)3.3
圧着範囲(mm2)14~250
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。