10ページ目: 電設工事関連

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,605件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電線ホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電線ホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1セット(3個)
当日出荷
電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単
バンド幅(mm)30リング外径(Φmm)150リング内径(Φmm)100関連資料(2.13MB)取扱説明書(1.55MB)
第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン第一種電気工事士試験アップグレードキットホーザン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット質量(kg)0.7セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
電工VAストリッパ フジ矢電工VAストリッパフジ矢(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯材質特殊鋼
バネ付ケーブルカッター 150 TSUNODA(ツノダ)バネ付ケーブルカッター 150TSUNODA(ツノダ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に全長(mm)162質量(g)140材質(本体)特殊合金鋼被覆材塩化ビニール(柄)タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
オートワイヤーストリッパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートワイヤーストリッパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
バリットテープ タジマツール(TJMデザイン)バリットテープタジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テープ類のカットに最適。幅広テープもひと裁ち 幅広テープ(50mm)も1回で綺麗に切れる長刃設計 強粘着テープでも糊が付きにくいフッ素コート 保管時に刃先を守る刃先ケース付
全長(mm)190質量(kg)82刃長(mm)68切断対象テープ類、細線(撚り線2.0mm2以下)、PPバンド
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
プロ用ワイヤーストリッパー SUN UPプロ用ワイヤーストリッパーSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
ハンディケーブルカッター SK11ハンディケーブルカッターSK11(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
皮むき器(ジャケッパS) 日本製線皮むき器(ジャケッパS)日本製線
6,398税込7,038
1式
当日出荷
ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に全長(mm)343トラスコ品番162-3706材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-55圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用) エスコ0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
全長(mm)180仕様ハンドルコンフォート仕上磨き
リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所リチウムイオンバッテリ21.6V泉精器製作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43種類電池パック電圧(V)21.6定格容量2Ah
フレキカッター替刃 VICTOR(花園工具)フレキカッター替刃VICTOR(花園工具)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合VC28
14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-2
8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-1
全ねじボルト回し工具 ネグロス電工全ねじボルト回し工具ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
ワイヤーストッパー アイデアル(IDEAL)ワイヤーストッパーアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-8866適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー全長(mm)25質量(g)6
リフレックスプレミアムT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
ストリップマスター替刃 アイデアル(IDEAL)ストリップマスター替刃アイデアル(IDEAL)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ストリップマスター用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)45質量(g)14
プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッターKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
替刃(P-929用) ホーザン替刃(P-929用)ホーザン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番494-3082適合本体P-929 VVFストリッパー質量(g)10
ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷から翌々日出荷
平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用 TRUSCO圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5118質量(g)275圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具) HIROSE(ヒロセ電機)MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)HIROSE(ヒロセ電機)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCOステンレスケーブルカッター165mmTRUSCO
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)165トラスコ品番384-2461質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
ミニストリッパ用替刃 室本鉄工ミニストリッパ用替刃室本鉄工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合本体VST25
アルミケーブルカッター フジ矢アルミケーブルカッターフジ矢(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。全長(mm)500トラスコ品番298-4962質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃 フジ矢樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃フジ矢
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刃を前後に差し替えることで2度使えます。
適合FF28-200
中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
68,980税込75,878
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
/(1213154) 圧着工具 フエニックス・コンタクト/(1213154) 圧着工具フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個(1個)
当日出荷
長さ(mm)180
圧着工具(絶縁閉端端子) ミノル工業圧着工具(絶縁閉端端子)ミノル工業
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から8日以内出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
用途絶縁被覆付閉端接続子用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
圧着工具 はくでん圧着工具はくでん
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセルDAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃ベッセル
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2077材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
シメールNeo バネ付フック 大見工業シメールNeo バネ付フック大見工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
用途シメール用。セット内容張線器部品
電設工事関連