13ページ目: 電設工事関連

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,605件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ナイフZ-680用替刃 ホーザン電工ナイフZ-680用替刃ホーザン
619税込681
1個
当日出荷
適合機種Z-680アズワン品番64-8086-38
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
3,998税込4,398
1組
当日出荷から翌々日出荷
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
複線図練習キット ホーザン複線図練習キットホーザン
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
電気工事士試験の筆記試験・技能試験どちらにも必要な複線図を何度も繰り返し描くことで描き方をマスターすることが出来ます。
用途複線図の描き方を繰り返し練習できる試験対策キット仕様ホワイトボードはB4サイズ、10mm方眼入り。トラスコ品番149-7563セット内容ホワイトボード/ホワイトボードマーカー黒・赤・青各1本/ホワイトボード消し/器具マグネット、複線図対策ハンドブック質量(g)40アズワン品番64-5104-70
第一種電工試験練習用 2回セット ホーザン第一種電工試験練習用 2回セットホーザン
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)12
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ケーブルIV線RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グリップ ホーザングリップホーザン(1件のレビュー)
319税込351
1組
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.5安全最大荷重(kN)0.98
同軸ケーブルストリッパー マスプロ電工同軸ケーブルストリッパーマスプロ電工
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
用途5Cケーブル用適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。全長(mm)120質量(g)85ブレード長さ(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼アズワン品番64-8343-05
ムキソケD IV 14 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 14タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)14付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)100質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100適合ドライバー3.6V適合替刃S剥き幅(mm)10~33
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約64
圧着工具 Han C ハーティング圧着工具 Han Cハーティング
67,980税込74,778
1個
当日出荷
仕様固定型ロケーター パラレルクランプ方式適合電線サイズ4 - 10mm2RoHS指令(10物質対応)対応
TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
用途裸端子・裸スリーブの圧着に材質(頭)機械構造用合金鋼
電工ナイフ 木柄 RANBO電工ナイフ 木柄RANBO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途電線の皮むきに。材質(刃)炭素工具鋼SK4材質(ハンドル)カリン
MVA-4A用 替刃 マーベルMVA-4A用 替刃マーベル
2,498税込2,748
1組
当日出荷
適合MVA-4A
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具 エスコ0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SW
ワイヤーストリッパー替 刃(EA580F用/2枚) エスコワイヤーストリッパー替 刃(EA580F用/2枚)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA580F-1
22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ
21,700税込23,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-3
器具ナット(WN6)締付工具 ネグロス電工器具ナット(WN6)締付工具ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
薄鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)薄鋼電線管用パンチダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から4日以内出荷
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着システムプライヤー PEW12 本体のみRENNSTEIG(レンシュタイグ)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に全長(mm)210トラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
電工ハサミ KNIPEX(クニペックス)電工ハサミKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
43,980税込48,378
1丁
当日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用全長(mm)180圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)404使用範囲(AWG)28-7
ケーブルシザース KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザースKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160トラスコ品番497-2589質量(g)110
ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
用途T形コネクタ全長(mm)240質量(g)470適合端子7、11、16mm2ハンドル色
ハンドルバネ ホーザンハンドルバネホーザン(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル取付ピン ホーザンハンドル取付ピンホーザン
419税込461
1個
3日以内出荷
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコード用 圧着ペンチ POSH Faithプラグコード用 圧着ペンチPOSH Faith(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様プラグコードΦ7mm~8mm対応
圧着工具 PZ ワイドミュラー圧着工具 PZワイドミュラー
31,980税込35,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ピンセット型ストリッパー KNIPEX(クニペックス)ピンセット型ストリッパーKNIPEX(クニペックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
M12 用圧着工具ロケータ ハーティングM12 用圧着工具ロケータハーティング
35,980税込39,578
1個
当日出荷
適合HARTING M12 Contact用ロケータRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)ラチェット式 手動圧着工具日本モレックス(molex)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
VVFワイヤーストリッパー KEIBAVVFワイヤーストリッパーKEIBA(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
電工ストレートバサミPRO フジ矢電工ストレートバサミPROフジ矢(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。全長(mm)180仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56
VA線ケーブルストリッパー(替刃) JOB MasterVA線ケーブルストリッパー(替刃)JOB Master(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷
適合ストリッパー:JVA-123アズワン品番65-2023-03
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
98,980税込108,878
1台
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
電設工具セット TRUSCO電設工具セットTRUSCO
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-9110質量(kg)5.7セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
電設工事関連