15ページ目: 電設工事関連

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,603件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7Sマーベル
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2059セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点
手動工具 ニチフ手動工具ニチフ
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
クリンピングツールセット E-ValueクリンピングツールセットE-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
精密ワイヤーストリッパー エスコ精密ワイヤーストリッパーエスコ(1件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-51
ケーブルストリッパー(CVケーブル用) エスコケーブルストリッパー(CVケーブル用)エスコ
8,240税込9,064
1個
当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)アズワン品番65-2149-47
VVF線ストリッパー (2・3心用) エスコVVF線ストリッパー (2・3心用)エスコ
3,850税込4,235
1丁
翌日出荷
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。 切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマーアズワン品番65-2149-40
MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き) 大西工業MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)大西工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフミニセフホルスタータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
質量(g)93適合ベルト幅(mm)50
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOMFacom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173AFACOM
3,998税込4,398
1個
当日出荷
優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ高精度の手動ストリッピング熱処理されたスチール製ブレードプラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します単線および多線のストリッピングに最適コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能耐錆性に優れた焼き付きブレード
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
外皮むき工具 フラットケーブル用 エレコム外皮むき工具 フラットケーブル用エレコム
16,980税込18,678
1式
3日以内出荷
ケーブルカッター用の刃を備えており、ケーブルをカットすることができます。 ホールド機能がついているため、使用しない時には安全に持ち運びができます。 スリム構造で持ち運びに便利です。 単線・ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
BIオスキャップ 泉精器製作所BIオスキャップ泉精器製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
T形コネクターT-122(50個) 泉精器製作所T形コネクターT-122(50個)泉精器製作所
14,980税込16,478
1箱
翌日出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1199質量(g)2715.0
16号B T型ガイスT-122 泉精器製作所16号B T型ガイスT-122泉精器製作所
13,980税込15,378
1組
当日出荷
仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4623質量(g)240.0
15号B用オスダイス22-60 泉精器製作所15号B用オスダイス22-60泉精器製作所
11,980税込13,178
1個
予約販売
仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1116質量(g)35.0
15号B用オスダイス8-14 泉精器製作所15号B用オスダイス8-14泉精器製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1123質量(g)30.0
15号B用メスダイス22 泉精器製作所15号B用メスダイス22泉精器製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1120質量(g)50.0
15号B用メスダイス14 泉精器製作所15号B用メスダイス14泉精器製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1121質量(g)50.0
アタッチメント収納ケース 泉精器製作所アタッチメント収納ケース泉精器製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様多機能型工具用トラスコ品番225-1575質量(g)2500.0
S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70泉精器製作所
8,198税込9,018
1個
予約販売
仕様オスダイズ38-70トラスコ品番223-8907質量(g)66.5圧着範囲(mm2)38-70
9H60用メスダイス38 泉精器製作所9H60用メスダイス38泉精器製作所
7,898税込8,688
1個
予約販売
仕様オスダイス38トラスコ品番223-8916質量(g)30.0圧着範囲(mm2)38
9H60用メスダイス14 泉精器製作所9H60用メスダイス14泉精器製作所
7,898税込8,688
1個
予約販売
仕様オスダイス14トラスコ品番223-8925質量(g)30.0圧着範囲(mm2)14
[EA580RB用] 替刃 エスコ[EA580RB用] 替刃エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
160mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付) エスコ160mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)エスコ
5,500税込6,050
1丁
翌日出荷
片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)160質量(g)135刃長(mm)48材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
光ファイバーケーブルストリッパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)光ファイバーケーブルストリッパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2
ケーブルストリッパ ワゴジャパンケーブルストリッパワゴジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ワイヤーストリッパー RIZDEワイヤーストリッパーRIZDE
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。 グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。 自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
適合電線(mm2)0.2~6
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
3,998税込4,398
1組
当日出荷から翌々日出荷
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
油圧ピッチングパンチ 西田製作所油圧ピッチングパンチ西田製作所
97,980税込107,778
1台
当日出荷
ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TRUSCOミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)TRUSCO
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
同軸ケーブルストリッパ JAPPY同軸ケーブルストリッパJAPPY
2,898税込3,188
1丁
翌日出荷
電気工事士技能試験工具セット マーベル電気工事士技能試験工具セットマーベル
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
ブレード ストレート HAKKO(白光)ブレード ストレートHAKKO(白光)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
ブレード 26-38AWG HAKKO(白光)ブレード 26-38AWGHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-6409適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG36~26
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W HAKKO(白光)ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46WHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3708材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-54
第一種電工試験練習用 器具セット ホーザン第一種電工試験練習用 器具セットホーザン
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
質量(kg)2
ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機)ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
全長(mm)225仕様ファストン端子用質量(g)300
電設工事関連