2,605件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)370 付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J) トラスコ品番160-7635 質量(kg)2.8 切断能力(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330 充電時間(分)30 切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。 全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2855 材質鍛鋼 質量(g)410 切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。ワイヤを曲げるための穴が開いています。ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
用途電線の被覆剥き・切断・ループ加工に。 材質スチール 質量(g)150
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長(mm)89 全長(mm)195(収納時110) トラスコ品番115-3976 材質炭素工具鋼(SK4) 質量(g)100
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
9,990 税込10,989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
用途電線の皮むきと切断に。 トラスコ品番114-3810 材質鍛造合金 質量(g)340
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断 材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。
用途電線・モール・ホースなどの切断に。 材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工) 切断能力(mm)電線FVCT線3×5.5平方ミリ/2号モール/生木:20/ホース:20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22 適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。 全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(柄部)PA+GF 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザース
ケーブル切断に最適なマルチシザース。 エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。 ハンドルは2層構造で手に優しい。 プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
全長(mm)190 質量(g)135 ハンドル強化ファイバーグラス製2K 仕上ヘッド:研磨 硬度HRC(刃部)56 材質(刃)ステンレススチール
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

全長(mm)235 幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2 質量(g)410 切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。70000には8mm~28mm対応のブラケットが付いています。フックナイフ(安全機構内蔵)付です。
トラスコ品番855-6409 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール 質量(g)123 2018年トラスコ掲載ページ4 1224
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに 断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5 トラスコ品番859-2169 材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板 長さ(mm)(ストリップ可能)3~25 全長(mm)170 適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。
用途電動工具の延長コード 仕様アース線無 定格電圧(V)125 コンセント個数一ツ口タイプ 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 使用電力(W)1200まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ケーブルカッター
電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC) 寸法(mm)210×44×10 ブラック/シルバー 質量(g)259 切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

1個
7,480 税込8,228
当日出荷

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
3,250 税込3,575
当日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

ワイヤーストッパーです。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー 仕様63mmまでのストリップ長さを調整。 トラスコ品番759-9064 適合機種リンガー/ケーブルストリッパー 全長(mm)51 質量(g)13
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

アイデアル(IDEAL)リンガー 替刃
リンガー用の替刃です。 特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。 刃物は無調整式、取り付けも簡単です。 一定量の切り込み量を簡単に実現できます。
用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に 適合機種リンガー 全長(mm)6 質量(g)1
1枚
16,790 税込18,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
適合電線(mm2)4、6、10 トラスコ品番766-6144 全長(mm)195 質量(g)425 皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

1468880000の替刃です。
トラスコ品番497-4581 適合機種1468880000 質量(g)20
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆がし 適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38 トラスコ品番483-3996 対応(ドリルドライバー)3.6V~ 剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

DK-MS38CL ムキソケ 38クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 38クリアケース
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)38 対応(ドリルドライバー)3.6V~ 剥き幅(mm)18
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
用途9415-215・9435-215用 トラスコ品番494-3015 セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入) 質量(g)47
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9055-280用替刃 トラスコ品番471-3770
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様1630-135用替刃 トラスコ品番446-7329 質量(g)11
1組
2,698 税込2,968
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。 トラスコ品番496-6872 質量(g)2
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1211-180用替刃。 質量(g)16
1組
3,198 税込3,518
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
全長(mm)215 トラスコ品番446-9534 質量(g)346 切断能力(mm)(幅)56
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ストリッパー替刃
仕様ワイヤストリッパー1242-195用替刃。 トラスコ品番446-7221 質量(g)87
1組
3,698 税込4,068
当日出荷