商品豆知識
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)
全長(mm)195
質量(g)180
アズワン品番64-7874-13
能力(mm2)0.08~16
1丁
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280
切断能力(Φmm)52(4002)
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240
切断能力(Φmm)32(3002)
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm
全長(mm)160
仕上磨き
アズワン品番64-2232-64
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
ロック用の爪付
材質クロムメッキ
全長(mm)200
刃長(mm)40
切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
アズワン品番64-2205-84
1丁
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。
ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
板バネとグリップのセット
仕様左右一組
適合機種P-957、P-958
アズワン品番64-5106-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥559
税込¥615
3日以内出荷
1本
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。
全長(mm)200
使用範囲(mm2)0.03~16
1本
¥33,980
税込¥37,378
32日以内出荷
複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に
材質/仕上刃:高炭素鋼
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。
付属品収納袋
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
質量(g)50
型番(本体)708 200 3
能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95
能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)60
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)60
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)119
質量(g)274
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119
適合ドライバー3.6V
適合替刃M
剥き幅(mm)18~33
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)150
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)150
仕様EM IE/F用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)150
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)127
質量(g)293
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×127
適合ドライバー3.6V
適合替刃M
剥き幅(mm)27~42
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)14
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)100
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)100
仕様EM IE/F用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)100
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)119
質量(g)273
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119
適合ドライバー3.6V
適合替刃M
剥き幅(mm)19~34
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。
データケーブル用ストリッピングブレード。
電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。
全長(mm)125
質量(g)100
材質(ボディ)耐衝撃性プラスチック
アズワン品番65-0302-68
ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。
トラスコ品番124-3837
質量(kg)2
切断能力(mm)最大Φ32
アズワン品番64-8506-58
切断能力(mm2)(CV線)325
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。ワイヤを曲げるための穴が開いています。ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
用途電線の被覆剥き・切断・ループ加工に。
材質スチール
質量(g)150
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。