2,602件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIROSE(ヒロセ電機)HT801/DF62-2428(10)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

DK-MSDKBM ムキソケD 替刃 M タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 替刃 M
タジマ「ムキソケD」専用替刃
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし トラスコ品番828-9058 適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。 全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。
用途PVCケーブル、データケーブルなど 仕様ストリップゲージ付 トラスコ品番819-9770 質量(g)36
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)F大軸
適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷

試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。 トラスコ品番752-6491 セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm 寸法a(mm)約220(内寸180) 寸法b(mm)約95(内寸75) 寸法c(mm)約95(内寸75) 質量W(g)1490
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

アイデアル(IDEAL)ワイヤーストッパー
ワイヤーストッパーです。 63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー トラスコ品番759-9072 適合機種リンガー/ケーブルストリッパー 全長(mm)89 質量(g)17
1セット
3,398 税込3,738
欠品中

ワイヤーストッパーです。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー 仕様63mmまでのストリップ長さを調整。 トラスコ品番759-9064 適合機種リンガー/ケーブルストリッパー 全長(mm)51 質量(g)13
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

ワイドミュラー圧着工具 CTF PV WM4
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に 全長(mm)250 トラスコ品番759-9382 質量(g)730 使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製) 圧着能力(mm2)2.5~6
1丁
59,980 税込65,978
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65
1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
用途PVC電線のストリップに 全長(mm)250
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に 仕様30mmまでストリップ長さを調整。 トラスコ品番759-9030 適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー 全長(mm)25 質量(g)6
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。 15mmまでストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパー トラスコ品番759-9048 適合機種エルゴエリート 全長(mm)25 質量(g)6
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

アイデアル(IDEAL)リンガー
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に 全長(mm)87 質量(g)20
1丁
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に 全長(mm)34 質量(g)7
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデアル(IDEAL)ケーブルカッター
銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)4インデント圧着工具
MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
用途MILコンタクトの圧着作業に 材質クロムバナジウム鋼
1丁
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DK-MS325CL ムキソケ 325クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 325クリアケース
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)325 対応(インパクトドライバー)14.4V~ 剥き幅(mm)43
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

DK-MS200CL ムキソケ 200クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 200クリアケース
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)200 対応(インパクトドライバー)14.4V~ 剥き幅(mm)40
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

DK-MS100CL ムキソケ 100クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 100クリアケース
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)100 対応(インパクトドライバー)14.4V~ 剥き幅(mm)26
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.8MM
使用範囲(Φmm)0.8 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1509 質量(g)4
1組
999 税込1,099
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.6MM
使用範囲(Φmm)0.6 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1495 質量(g)4
1組
999 税込1,099
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様1620-16、28、165用替刃 トラスコ品番828-0647 質量(g)6
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1211-180用替刃。 質量(g)16
1組
3,198 税込3,518
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
仕様ワイヤストリッパー1242-195用アゴ。 トラスコ品番496-6856 質量(g)46
1個
529 税込582
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0 質量(g)368
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50 使用範囲(AWG)1/0
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ホーザン支点スプリング
RoHS
適合機種P-90-A/B/C/VA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷

VSEL1623 VA線ストリッパ替刃L1623 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
適合VS-L1623 トラスコ品番779-7036 質量(g)20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(4枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


協和ハーモネット同軸用ストリッパー
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき 適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

協和ハーモネットVVF用ストリッパー
VVFケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付きです。
用途VVFケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6) 切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm)190 質量(g)175 トラスコ品番449-6035
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

1丁
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)2.5~8.0 トラスコ品番449-6043 全長(mm)116 質量(g)76 適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

ハーティングM12 用圧着工具
RoHS
適合HARTING M12 Contact用圧着工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
欠品中