34ページ目: 電設工事関連

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,608件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ダイアゴナルカッター FACOM絶縁ダイアゴナルカッターFACOM
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途電気工事用。トラスコ品番344-9656材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)165切断能力銅線3.5mm
スライドピン DENSAN(デンサン/ジェフコム)スライドピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
適用:DCH-60EA・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-60EA材質スチールサイズ12mm×12mm×43mm質量(g)82
雄ダイス(22) DENSAN(デンサン/ジェフコム)雄ダイス(22)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適用:DCH-150EA・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・81g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・98g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×23mm質量(g)82
雄ダイス(38-70) DENSAN(デンサン/ジェフコム)雄ダイス(38-70)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適用:DCH-150EA・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×22mm質量(g)82
雄ダイス(60) DENSAN(デンサン/ジェフコム)雄ダイス(60)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適用:DCH-60EA・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×20mm×14mm質量(g)82
雄ダイス(14) DENSAN(デンサン/ジェフコム)雄ダイス(14)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適用:DCH-150EA・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×24mm質量(g)82
雄ダイス(80-150) DENSAN(デンサン/ジェフコム)雄ダイス(80-150)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適用:DCH-150EA・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・87g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・104g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×23mm質量(g)82
雄ダイス(14-38) DENSAN(デンサン/ジェフコム)雄ダイス(14-38)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適用:DCH-60EA・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×22mm×17mm質量(g)82
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー MC4-EVOKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
セーフティーロック(16 50 145用) KNIPEX(クニペックス)セーフティーロック(16 50 145用)KNIPEX(クニペックス)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途16 50 145 SB用。
ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター ステップカットXLKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこボルト。ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225ハンドルPVC仕上ヘッド:研磨ヘッド切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXLKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225ハンドル3コンポーネント仕上ヘッド:ポリッシュヘッド切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
絶縁ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター ステップカットXLKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこ比でボルト接合により、正確でスムーズな切断が実現します。 スリムなヘッドでアクセスが容易。刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225ハンドル絶縁2コンポーネント仕上ヘッド:ポリッシュヘッド切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
第一種電気工事士 練習キット JAPPY第一種電気工事士 練習キットJAPPY
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,800税込14,080
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
絶縁ケーブルカッター エスコ絶縁ケーブルカッターエスコ
12,300税込13,530
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付) エスコワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコワイヤーストリッパー(ばね付)エスコ
4,280税込4,708
1丁ほか
翌日出荷
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
11,200税込12,320
1丁
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
ワイヤーストリッパー(調整付) エスコワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
930税込1,023
1組(1個)
翌日出荷
連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
ダクトカッター エスコダクトカッターエスコ
25,700税込28,270
1丁
翌日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,860税込9,746
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
256,000税込281,600
1台
8日以内出荷
付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
231,400税込254,540
1台
翌日出荷
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
224,300税込246,730
1台
8日以内出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース。JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ千代田通商
589税込648
1個
当日出荷
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749アズワン品番67-2353-96
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属) 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)千代田通商
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
ハンディタッチ継手 ユニオンテー BTUシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 ユニオンテー BTUシリーズ潤工社
199税込219
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ潤工社
249税込274
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5863アズワン品番67-2261-20
ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ潤工社
159税込175
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5855アズワン品番67-2261-74
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ潤工社
159税込175
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
179税込197
1個
5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
379税込417
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ)潤工社
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6.35●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):6.35●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):3.96●六角対辺(mm)取付けナット:12●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0584アズワン品番67-2258-54
ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチ系列)潤工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル潤工社
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
489税込538
1個
5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4×4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8335アズワン品番67-2260-49
ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ 潤工社ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ潤工社
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):27●接続口径:Rc1/2●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):10●六角対辺(mm)本体:27●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5318アズワン品番67-2256-51
ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列)潤工社
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:19●適合チューブ内径(mm):9●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3642アズワン品番67-2257-04
電設工事関連