2,608件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
トラスコ品番195-5249 アズワン品番64-8343-23
1丁
9,398 税込10,338
当日出荷

1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235 アズワン品番64-8393-95
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。 ケース色グレー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工黒板スタンド
写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
質量(kg)2 適合板厚(mm)25以下
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
用途海上及びレスキューでの使用に。 付属品リストストラップ×1個 トラスコ品番362-6015 材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン 全長(mm)195 刃長(mm)80
1丁
8,298 税込9,128
当日出荷

自動車用シメールセット
セット内容Z3N シメール3型 1台 FK34N バネ付きフック 2台 張線能力(kg)500
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)シーソーローラー
CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
質量(kg)5 最大通過物径(Φmm)170 安全最大荷重(kN)1.47
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1丁
13,980 税込15,378
60日以内出荷

1丁
9,298 税込10,228
60日以内出荷

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6 全長(mm)165 質量(g)105 使用範囲(mm2)0.2~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)24~16 使用範囲(Φmm)5~12 アズワン品番65-0585-64 基本交換部品替刃(51100002)
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190 能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68 段数2(圧着) 質量(g)340 適合替刃9759-06
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。 シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。 調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。 パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。 均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。 高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。 人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。
全長(mm)190 質量(g)345
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68 質量(g)522 適合替刃522
1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷

径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23 刃径(mm)0.16 穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴) 質量(g)83
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
819 税込901
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
質量(g)1450
1セット
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160 仕上ヘッド:黒防錆コート ハンドルプラスチックコーティング タイプ切断面:傘状 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm)中硬線4.8 切断能力(Φmm) 硬線3.6 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 質量(g)195 アズワン品番65-0302-70
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アーム[作業工具]ケーブルカッター 350mm
鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
用途IV線・CVT線の切断に 切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

適合機種P-738 アズワン品番64-8897-09
1個
399 税込439
3日以内出荷

ホーザンCリング
適合機種P-738 アズワン品番64-8897-08
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

適合機種P-738 アズワン品番64-8897-07
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
19,800 税込21,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木 アズワン品番65-2158-47
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷

EA620TA-15~25、EA620TB-16用
仕様●仕様:3/8”●サイズ:Φ9.5×76mm アズワン品番65-2156-95
1パック(5本)
3,300 税込3,630
翌日出荷

EA620TA-31~75、EA620TB-22~104用
仕様●仕様:3/4”●サイズ:Φ19×135mm アズワン品番65-2156-94
1パック(2本)
3,250 税込3,575
翌日出荷

EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用
仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15 アズワン品番65-2157-03
1セット
4,470 税込4,917
翌日出荷

EA602SB-30、-50用 ナット付
仕様●サイズ:Φ19×190mm アズワン品番65-2157-02
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

EA620SB-20、-25用 ナット付
仕様●サイズ:Φ19×145mm アズワン品番65-2157-01
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,800 税込11,880
翌日出荷

ポンプ別売(EA539AA) ケース ※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
1台
199,400 税込219,340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,600 税込7,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
530 税込583
翌日出荷