45ページ目: 電設工事関連

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
2,607件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12 x18mm 長穴用替刃(薄板用) エスコ12 x18mm 長穴用替刃(薄板用)エスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7941-22
11 x15mm 長穴用替刃(薄板用) エスコ11 x15mm 長穴用替刃(薄板用)エスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7941-21
10 x15mm 長穴用替刃(薄板用) エスコ10 x15mm 長穴用替刃(薄板用)エスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7941-20
8.5x13mm 長穴用替刃(薄板用) エスコ8.5x13mm 長穴用替刃(薄板用)エスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7941-19
6.5x10mm 長穴用替刃(薄板用) エスコ6.5x10mm 長穴用替刃(薄板用)エスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7941-18
10mm 丸穴用替刃(薄板用) エスコ10mm 丸穴用替刃(薄板用)エスコ
16,400税込18,040
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7940-93
同軸ケーブルストリッパー エスコ同軸ケーブルストリッパーエスコ
4,530税込4,983
1丁
翌日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47アズワン品番64-7874-18
[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパーエスコ
40,900税込44,990
1丁
翌日出荷
縦割、横割が送り機構により楽に行えます
材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)アズワン品番64-7874-17ケーブル径(Φmm)25以上
0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) エスコ0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)エスコ
9,840税込10,824
1丁
翌日出荷
挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)全長(mm)160質量(g)115アズワン品番64-7874-15能力(mm2)0.5~6.0
[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃エスコ
3,990税込4,389
1個
8日以内出荷
材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10アズワン品番64-7874-14
8.0-13.0mm ケーブルストリッパー エスコ8.0-13.0mm ケーブルストリッパーエスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
一般的な全ての丸型ケーブルを、直径Φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます
全長(mm)175質量(g)90アズワン品番64-7874-12ケーブル径(Φmm)8~13
0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)エスコ
11,500税込12,650
1丁
翌日出荷
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm全長(mm)175質量(g)216アズワン品番64-7874-11関連資料取扱説明書(日本語)(0.42MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付) エスコ150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)エスコ
6,060税込6,666
1丁
翌日出荷
根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)150質量(g)90刃長(mm)40材質(刃)特殊ステンレス鋼刃先角度(°)HRC55アズワン品番64-7867-70切断能力(mm2)ケーブル:50
1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ エスコ1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブエスコ
9,990税込10,989
1丁
翌日出荷
材質ハンドルグリップ:TPE全長(mm)180質量(g)250圧着範囲(mm2)1.25・2.0アズワン品番64-7866-67
電工ナイフ(折りたたみ式) エスコ電工ナイフ(折りたたみ式)エスコ
2,850税込3,135
1丁
翌日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120質量(g)85刃長(mm)80材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番64-2233-55
0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター エスコ0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッターエスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135アズワン品番64-2233-17切断能力(mm2)0.14~1.5
ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13] エスコケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13]エスコ
34,600税込38,060
1枚
翌日出荷
質量(g)239アズワン品番64-2233-14
ケーブルカッター替刃 (EA585KM用) エスコケーブルカッター替刃 (EA585KM用)エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
質量(g)860アズワン品番64-2233-13
[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコΦ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
[EA580WF用] 替刃 エスコ[EA580WF用] 替刃エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
8.0- 13.0mm ケーブルストリッパー エスコ8.0- 13.0mm ケーブルストリッパーエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
ケーブルの縦割・横割とワイヤーの単線剥きに対応したマルチタイプ
全長(mm)125ケーブル径(Φmm)8~13
[EA580MC-1,-2用] 替刃 エスコ[EA580MC-1,-2用] 替刃エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
全長(mm)135ケーブル径(Φmm)替刃(1枚)
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ0.005-0.14平方mm マイクロストリッパーエスコ
18,700税込20,570
1個
8日以内出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125アズワン品番64-2232-65能力(mm2)0.005~0.14
ケーブルストリッパー替刃(EA580KE-21用) エスコケーブルストリッパー替刃(EA580KE-21用)エスコ
9,420税込10,362
1個
翌日出荷
13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー エスコ13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパーエスコ
7,480税込8,228
1本
翌日出荷
内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
(EA580KA-16用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ(EA580KA-16用) ワイヤーストリッパー替刃エスコ
14,400税込15,840
1組
翌日出荷
アズワン品番64-2232-62
AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコAWG26-16 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)アズワン品番64-2232-58
(EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ(EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃エスコ
14,400税込15,840
1組
翌日出荷
アズワン品番64-2232-61
AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコAWG20-10 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)アズワン品番64-2232-57
(EA580KA-14用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ(EA580KA-14用) ワイヤーストリッパー替刃エスコ
14,400税込15,840
1組
翌日出荷
アズワン品番64-2232-60
4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-56能力(mm2)4.0、6.0、10.0
(EA580KA-13用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ(EA580KA-13用) ワイヤーストリッパー替刃エスコ
14,400税込15,840
1組
翌日出荷
アズワン品番64-2232-59
電設工事関連