1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。 打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300 締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m) 機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯) チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時) 回転数(回/分)Fモード:0~2,300 振動3軸合成値(m/s2)7 ライト機能LEDライト:スイッチ連動
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)