ドライバー/ビット :「つえ」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本
商品構成セット品
1セット(6点)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
プラスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。
絶縁材はブレードに直接形成されています。
高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成セット品
1セット(6本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9421
セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)180
軸長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9426
セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)
材質特殊樹脂
幅(mm)36
全長(mm)138
精度(%)トルク:±6
二面幅(mm)ビット差込口:6
トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0
最小目盛(N・m)0.2
適合ビット(mm)6
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
シャンク径(Φmm)6
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)
商品構成セット品
1セット(6点)
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番511-2794
セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂
先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2
商品構成セット品
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75
商品構成セット品
1セット(9点)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容-3.5×100mm ・SL/PZ2×100mm (各1本)
商品構成セット品
1セット(2点)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(7点)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9448
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)6
刃先[[+]]0
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成セット品
1セット(4点)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
付属品専用ケース
トラスコ品番508-9423
セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)75
軸長(mm)43
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
六角ねじ用絶縁ドライバーです。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュ・絶縁スタビードライバーハンドル ・絶縁スリムビット(先端サイズ×軸長(mm): -3.5×75、PH2×75、SL/PZ2×75) 各1本
商品構成セット品
1セット(4点)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容六角二面幅(mm)×軸長(mm): 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125
商品構成セット品
1セット(5点)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)
商品構成セット品
1セット(12点)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
用途あらゆる産業のねじ締め
仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)75
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。
2018年トラスコ掲載ページ4 1966
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
付属のトルクセッターを使用して、適用範囲内のトルク値を自在に設定できます。
ビーハ絶縁用トルクドライバーハンドルには、上の写真の2879VDEBH(絶縁
スリムバリオ用ビットホルダー)が1ヶ付いています。
仕様GSマーク付
軸径(Φmm)3.8
グリップ径(Φmm)30
精度(%)±6
ハンドル長さ(mm)131
商品構成単品
トルク(N・m)0.5~2.0
耐電圧(V)AC1000
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
付属品専用ソフトケース
トラスコ品番508-9424
セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
軸長(mm)43
規格IEC60900適合品
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。