ドライバー/ビット :「4mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)209 質量(g)47 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)210 質量(g)48 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 4 mm
1袋(10個)
9,730 税込10,703
7日以内出荷

持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。
用途スクリュードライバー 商品構成単品
1個
1,498 税込1,648
欠品中

快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)5 両頭機能片頭
1個
629 税込692
8日以内出荷

ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。
用途ビット 質量(g)13 両頭機能片頭
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)5.5 両頭機能片頭
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)13.7 両頭機能片頭
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)4 両頭機能片頭
1個
629 税込692
8日以内出荷

手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)5 両頭機能片頭
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)5 両頭機能片頭
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ドライブ1/4"-6.35mm。 溝付き。
用途ビット 質量(g)14 両頭機能片頭
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)14 両頭機能片頭
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)4 両頭機能片頭
1個
619 税込681
8日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

トルクスハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。
用途ビット 質量(g)11 両頭機能片頭
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)13 両頭機能片頭
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

ドライブ1/4"-6.35mm。 溝付き。
用途ビット 質量(g)18 両頭機能片頭
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)3 両頭機能片頭
1個
619 税込681
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 溝付き。
用途ビット 質量(g)9 両頭機能片頭
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)17 両頭機能片頭
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。
用途ビット 質量(g)14 両頭機能片頭
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)6 両頭機能片頭
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。
用途ビット 質量(g)9 両頭機能片頭
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷