ドライバー/ビット :「六角頭 ねじ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
錆に強いメッキ仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ
全長(mm)55
仕様マグネット入り
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ
全長(mm)60
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
さまざまなネジをガッチリキャッチします。
対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に
付属品ビット×1(本体に装着済)
材質強力ネオジム磁石
軸径(Φmm)ビット六角:6.35
寸法(mm)65×12×12
全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20
色レッド
ビット寸法(mm)+2×65mm
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。
仕様マグネット入
全長(mm)82
径(mm)軸径:六角対辺6.35
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。