つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82
適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)6.35
不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼
本数1
材質ダイハード鋼
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-
材質ダイハード鋼
種類段付
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に
材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン
幅(mm)22
全長(mm)81
高さ(mm)16
タイプ5本用
差込角(mm)6.35
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
種類段付
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)
材質ダイハード鋼
全長(mm)65
種類段付
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。
狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
先端形状プラス(+)
セット数10本
色レッド
袋パックジッパー
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
先端サイズNo.2
差込角対辺(mm)6.35
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称V
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)163
差込角対辺(mm)6.35
材質ダイハード鋼
種類段付
先端形状プラス(+)
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)
本数5
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
両頭機能両頭
先端形状プラス(+)
先端サイズNo.2
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
刃先マグネットあり
差込角対辺(mm)6.35
最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工
両頭機能両頭
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長(mm)150
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥749
税込¥824
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8
全長(mm)25.4
先端形状トルクス
呼称A4
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に
材質ダイハード鋼
先端形状プラス(+)
熱処理区分DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ソケット部はミラーメッキ仕上げ。
カラーリングでサイズを色分け。
軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)150
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称A14
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能両頭
1
2
3
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。