ドライバー/ビット :「4mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
用途電動ドライバーでのネジ締め作業に 携帯用 質量(kg)0.16
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本) 材質S2スチール 質量(g)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
2,698 税込2,968
翌日出荷

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に トラスコ品番215-7974 セット商品数11
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

コンパクト、便利なビットセット
用途ねじ回し 本体質量(g)280 ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース 質量(g)699 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
7,898 税込8,688
翌日出荷