用途ショウワボルト回し専用ビット。
全長(mm)約62
使用方法1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2~3山仮入れします。3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。ショウワボルト打込完了!
幅(mm)約15
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。