ドライバー/ビット :「つえ」の検索結果

ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5753 材質軸部::ステンレス 全長(mm)178 軸長(mm)80 刃先TX20
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トラスコ品番695-4447 セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9 先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2 商品構成セット品
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付
用途電気工事 材質特殊合金鋼 全長(mm)157 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5748 材質軸部::ステンレス 全長(mm)205 軸長(mm)100 刃先TX25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5751 材質軸部::ステンレス 全長(mm)178 軸長(mm)80 刃先TX15
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5750 材質軸部::ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX10
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番431-7467 全長(mm)223 質量(g)37 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

トラスコ品番431-7459 全長(mm)198 質量(g)35 商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

トラスコ品番431-7483 全長(mm)205 質量(g)35 商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

トラスコ品番431-7441 全長(mm)181 質量(g)35 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5752 材質軸部::ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX9
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5749 材質軸部:ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX8
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
トラスコ品番856-7254 セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11 質量(g)1000 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 1961
1セット(11本)
23,980 税込26,378
当日出荷

トラスコ品番431-7475 全長(mm)178 質量(g)32 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
1本
2,198 税込2,418
欠品中

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5747 材質軸部::ステンレス 全長(mm)205 軸長(mm)100 刃先TX30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きドライバーでそのうちの5つは下にあるネジ用にブレード直径が小さくなっています。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。プロファイルとサイズに応じた色分けがしてあります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容絶縁プラスドライバー 006450・006451(PH1・2)、絶縁ポジドライバー 006460・006461(PZ1・2)、絶縁プラスマイナスドライバー 006191(#2)、絶縁マイナスドライバー 006100・006115・006120・006440(0.4×2.5・0.8×2.5・4・1×5.5・0.6×3.5mm)、絶縁トルクスドライバー 006170・006172・006174・006176・006178(TX10・15・20・25・30)、ねじホルダー 4.5-6×41・6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137311(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

IEC 60900 に従って個別にテストされた絶縁ドライバを備えた 6 ピース ドライバ セット。許容電圧 1,000 ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000 ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやタコは過去のものになります。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。収納用のラックも付属。
セット内容絶縁プラスドライバー 006152・006154(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー 006110・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、絶縁四角ドライバー 004780・004781(#1・2)
1セット
7,198 税込7,918
翌日出荷

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9.5 タイプヘックスプラス 規格IEC60900規格品 仕様1000V絶縁仕様 差込角対辺(mm)9.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用 仕様1000V絶縁仕様 材質特殊工具鋼 規格IEC60900規格品 差込角対辺(mm)9.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング